U07001.037.0100 | สกรูหัวจมมาตรฐาน 3/8-16 X 1 - Pk50 | 22tw22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07001.037.0100 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/8-16 X 1, 50PK | AB7CPJ 22TW22

APPROVED VENDOR U07001.037.0100 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/8-16 X 1, 50PK

In Stock
รายการ: AB7CPJ แบบ: U07001.037.0100อ้างอิงข้าม: 22TW22 / 42JA48
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
฿2,293 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
ขนาดไดรฟ์5 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.9 / 16 "
ความสูงของศีรษะ3 / 8 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C45
ชั่วคราว พิสัย- 50 องศา F ถึง 550 องศา F
ด้าย Dia.3 / 8 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว16
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07001.037.0100 สกรูหัวจม มาตรฐาน 3/8-16 X 1, 50PK
฿2,293 / แพ็ค