U07111.031.0025 | สกรูไหล่ 1/4-20 X 1/4 ความยาว 10pk | 1ca85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U07111.031.0025 สกรูไหล่ 1/4-20 X 1/4 ความยาว 10PK | AA9BPH 1CA85

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 บ่าสกรู 1/4-20 X 1/4 ยาว 10PK

In Stock
รายการ: AA9BPH แบบ: U07111.031.0025อ้างอิงข้าม: 1CA85 / 163U11
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
฿215 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.7 / 16 "
ความสูงของศีรษะ7 / 32 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.5 / 16 "
ไหล่ยาว1 / 4 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว7 / 16 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 บ่าสกรู 1/4-20 X 1/4 ยาว 10PK
฿215 / แพ็ค