U07111.037.0375 | สกรูหัวจม 5/16-18 X 3 3/4 ความยาว 5 ชุด | 1cb28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07111.037.0375 Shoulder Screw 5/16-18 X 3 3/4 Length, 5PK | AA9BRD 1CB28

APPROVED VENDOR U07111.037.0375 บ่าสกรู 5/16-18 X 3 3/4 ยาว 5PK

In Stock
รายการ: AA9BRD แบบ: U07111.037.0375อ้างอิงข้าม: 1CB28 / 163U26
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
฿623 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.9 / 16 "
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.3 / 8 "
ไหล่ยาว3.75 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว5 / 16-18

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.33
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.037.0375 บ่าสกรู 5/16-18 X 3 3/4 ยาว 5PK
฿623 / แพ็ค