จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07111.075.0175 บ่าสกรูขึ้นลาย 5/8-11 x 1 3/4 ความยาว | AA9BZL 1CE20

APPROVED VENDOR U07111.075.0175 บ่า สกรูน๊อต 5/8-11 x 1 3/4 ยาว

In Stock
รายการ: AA9BZL แบบ: U07111.075.0175อ้างอิงข้าม: 1CE20 / 163U67

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿361 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1"
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว1.75 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.075.0175 บ่า สกรูน๊อต 5/8-11 x 1 3/4 ยาว
฿361 / หน่วย