จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U07111.075.0275 สกรูหัวจม 5/8-11 x 2 3/4 ความยาว | AA9BZQ 1CE28

APPROVED VENDOR U07111.075.0275 บ่า สกรูน๊อต 5/8-11 x 2 3/4 ยาว

In Stock
รายการ: AA9BZQ แบบ: U07111.075.0275อ้างอิงข้าม: 1CE28 / 163U71
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
฿380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น3A
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1"
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว2.75 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07111.075.0275 บ่า สกรูน๊อต 5/8-11 x 2 3/4 ยาว
฿380 / หน่วย