U07230.019.0050 | กระดุมสกรูหัวจม 10-32 X 1/2 - Pk100 | 1x14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U07230.019.0050 Socket Cap Screw Button 10-32 X 1/2, 100PK | AA9AYB 1BY14

APPROVED VENDOR U07230.019.0050 กระดุมเกลียว 10-32 X 1/2, 100PK

In Stock
รายการ: AA9AYB แบบ: U07230.019.0050อ้างอิงข้าม: 1BY14 / 42JG55

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿534 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว# 10-32
ขนาดไดรฟ์1 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.5 / 16 "
ความสูงของศีรษะ1 / 16 "
ประเภทหัวปุ่ม
ความยาวใต้ศีรษะ1 / 2 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความต้านแรงดึง145,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC37 ถึง C44
ชั่วคราว พิสัย-65 องศา F ถึง 300 องศา F
ด้าย Dia.#10
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ขนาดเกลียว32
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07230.019.0050 กระดุมเกลียว 10-32 X 1/2, 100PK
฿534 / แพ็ค