U08320.031.0150 | โบลท์แคร่ 5/16-18 X 1 1/2l - Pk100 | 2du45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ U08320.031.0150 กลอนแคร่ 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB9LCP 2DU45

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 โบลท์แคร่ 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK

In Stock
รายการ: AB9LCP แบบ: U08320.031.0150อ้างอิงข้าม: 2DU45
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
฿1,695 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
ขนาดสว่าน21 / 64 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
หัวหน้า Dia.0.719 "
ความสูงของศีรษะ0.176 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว1.5 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
ความสูงสแควร์0.187 "
ความกว้างสแควร์0.324 "
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนคอสี่เหลี่ยม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.77
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7318152055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 โบลท์แคร่ 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK
฿1,695 / แพ็ค