U16010.087.0226 | อายโบลท์พร้อมบ่า 7/8-9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U16010.087.0226 อายโบลท์พร้อมไหล่ 7/8-9 | เอซี6คิว 35Z538

APPROVED VENDOR U16010.087.0226 อายโบลท์ พร้อมบ่า 7/8-9

In Stock
รายการ: AC6QUE แบบ: U16010.087.0226ข้ามอ้างอิง: 35Z538
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
฿1,117 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia1-11 / 16 "
ตานอก Dia.3.25 "
ประเภท Eyeboltกับไหล่
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุวางเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.755 "ถึง 6.19"
ก้าน Dia7 / 8 "
ความยาวก้าน2.25 "
ไหล่ Dia.1.31 ถึง 1.44 "
ไหล่ยาว0.31 "ถึง 0.38"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2.25 "
ขนาดเกลียว7 / 8-9
ชนิดภาพเขียนด้วยไหล่
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 7000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U16010.087.0226 อายโบลท์ พร้อมบ่า 7/8-9
฿1,117 / หน่วย