U17022.037.0600 | อายโบลท์ สกรูไม้ 3/8 - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U17022.037.0600 อายโบลท์ สกรูไม้ 3/8, 10PK | AC6QUD 35Z537

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 อายโบลท์ สกรูไม้ 3/8 10PK

In Stock
รายการ: AC6QUD แบบ: U17022.037.0600ข้ามอ้างอิง: 35Z537
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
฿929 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia3 / 4 "
ตานอก Dia.1-13 / 32 "
ประเภท Eyeboltสกรูไม้
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 5 / 16 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน6"
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2.5 "
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนสกรูไม้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 อายโบลท์ สกรูไม้ 3/8 10PK
฿929 / หน่วย