APPROVED VENDOR U22280.112.0001 สตัดโบลต์ น็อตหกเหลี่ยม ธรรมดา 1-1/8-8, 40PK
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hex Nut |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 1 / 8-8 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 2H |
ความสูง | 1 7 / 64 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความแข็ง Rockwell | B55 ถึง C32 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 9 |
ประเภทด้าย | 8UN |
ความกว้าง | 1 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.2 |
รหัส HS | 7318160060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.