EBERBACH E6000.25 เครื่องปั่นผสมแบบหมุนเหวี่ยงขนาดกลาง, ตัวแปร, 230V
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปั่นซึ่งกันและกันความเร็วตัวแปร |
ความจุ | ปอนด์ 50 |
Control | ด้วยมือ |
เสร็จสิ้น | เคลือบด้วยไฟฟ้า |
ความสูง | 10 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 24.5 " |
ความเร็ว | 60-260 osc / นาที |
ลากเส้น | 1.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 13.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.09 |
รหัส HS | 9027898060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.