U24211.019.0076 | สกรูเกลียวปล่อย กลม 10-32 X 3/4 L - Pk100 | 2ee22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U24211.019.0076 สกรูเครื่องจักร กลม 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9NKX 2EE22

APPROVED VENDOR U24211.019.0076 สกรูกลม 10-32 X 3/4 L, 100PK

In Stock
รายการ: AB9NKX แบบ: U24211.019.0076ข้ามอ้างอิง: 2EE22

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿480 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.0.359 0.334-"
ความสูงของศีรษะ0.137 ถึง 0.123 "
ประเภทหัวรอบ
ความยาว3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ขนาดเกลียว10-32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS7318154000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดร์เวอร์หัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความยาวขนาดเกลียวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 588420-PG สกรูกลม 10-32 x 5/8 L - แพ็คละ 100 | AB9NKV 2EE20 588420-ปจ#20.359 "0.137 "5 / 8 "10-32฿975
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 588438-PG สกรูกลม 10-32 x 1 1/4 L - แพ็คละ 100 | AB9NLC 2EE27 588438-ปจ#20.359 "0.137 "1.25 "10-32฿514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U24211.019.0076 สกรูกลม 10-32 X 3/4 L, 100PK
฿480 / แพ็ค