U31702.019.0062 | สกรูเจาะตัวเอง #10 X 5/8 สังกะสี - Pk100 | 2xa56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U31702.019.0062 Self Drilling Screw #10 X 5/8 Zinc, 100PK | AC3WPE 2XA56

APPROVED VENDOR U31702.019.0062 สกรูเจาะตนเอง #10 X 5/8 สังกะสี 100PK

In Stock
รายการ: AC3WPE แบบ: U31702.019.0062ข้ามอ้างอิง: 2XA56
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
฿272 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเจาะตนเอง
ความยาวของจุดเจาะ0.235 "
ขนาดจุดเจาะ#3
ประเภทไดรฟ์แม่มด
ขนาดไดร์เวอร์5 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวสีStandard
ความสูงของศีรษะ0.12 "
ประเภทหัวHex เครื่องซักผ้า
ความกว้าง Hex0.305 "
ความยาว5 / 8 "
วัสดุกรณีเหล็กชุบแข็ง
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว# 10-16
ชนิดภาพเขียนเจาะตัวเองด้วยเครื่องซักผ้านีโอพรีน
เครื่องซักผ้า OD0.414 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS7318141060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจุดเจาะประเภทไดรฟ์ขนาดไดร์เวอร์เสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความกว้าง Hexความยาวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ T08100HDUC-G100 สกรูเจาะ #8-18 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 100 ตัว | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex เครื่องซักผ้า1 / 4 "ที่ราบ0.334 "0.152 "0.245 ถึง 0.25 "1"฿1,500

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U31702.019.0062 สกรูเจาะตนเอง #10 X 5/8 สังกะสี 100PK
฿272 / แพ็ค