U31810.021.0100 | สกรูเจาะ #12-14 1 L - Pk100 | 1me41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U31810.021.0100 สกรูเจาะ #12-14 1 ลิตร, 100PK | AB2JXD 1ME41

APPROVED VENDOR U31810.021.0100 สกรูเจาะ #12-14 1 ลิตร 100PK

In Stock
รายการ: AB2JXD แบบ: U31810.021.0100อ้างไขว้: 1ME41
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
฿400 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเจาะตนเอง
ความยาวของจุดเจาะ0.353 "
ขนาดจุดเจาะ#3
ประเภทไดรฟ์แม่มด
ขนาดไดร์เวอร์5 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวสีStandard
ความสูงของศีรษะ0.155 ถึง 0.139 "
ประเภทหัวHex เครื่องซักผ้า
ความยาว1"
วัสดุกรณีเหล็กชุบแข็ง
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว# 12-14
ชนิดภาพเขียนการขุดด้วยตนเอง
เครื่องซักผ้า OD0.432 0.398-"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318141030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจุดเจาะประเภทไดรฟ์ขนาดไดร์เวอร์เสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความกว้าง Hexความยาวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ T08100HDUC-G100 สกรูเจาะ #8-18 x 1 นิ้ว - แพ็คละ 100 ตัว | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex เครื่องซักผ้า1 / 4 "ที่ราบ0.334 "0.152 "0.245 ถึง 0.25 "1"฿1,500

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U31810.021.0100 สกรูเจาะ #12-14 1 ลิตร 100PK
฿400 / แพ็ค