U31880.016.0075 | สกรูเจาะ #8-18 3/4 L - Pk100 | 1wy82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U31880.016.0075 สกรูเจาะ #8-18 3/4 L, 100PK | AB4CPU 1WY82

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 สกรูเจาะ #8-18 3/4 ยาว 100PK

In Stock
รายการ: AB4CPU แบบ: U31880.016.0075อ้างอิงข้าม: 1WY82 / 156F57
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
฿543 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเจาะตนเอง
ความยาวของจุดเจาะ0.211 "
ขนาดจุดเจาะ#2
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#2
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม82-80 องศา
หัวสีStandard
หัวหน้า Dia.0.312 0.285-"
ความสูงของศีรษะ0.100 "(อ้างอิง)
ประเภทหัวFlat
ความยาว3 / 4 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 410
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว# 8-18
ชนิดภาพเขียนการขุดด้วยตนเอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS7318141030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจุดเจาะประเภทไดรฟ์หัวมุมหัวสีหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความยาวขนาดเกลียวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ F08T162WDM-G1M สกรูเจาะ #8-18 x 1 5/8 - แพ็คละ 1000 ตัว | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3สี่เหลี่ยมด้านเท่า-Standard 0.395 "-1.625 "# 8-18฿12,340

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U31880.016.0075 สกรูเจาะ #8-18 3/4 ยาว 100PK
฿543 / แพ็ค