U38402.018.0001 | แหวนรองแบน Uss Steel Fits 3/16 นิ้ว - Pk100 | 2da29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U38402.018.0001 แหวนรองแบน Uss Steel เหมาะกับ 3/16 นิ้ว 100PK | AB9GTG 2DA29

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 แหวนรองแบน Uss Steel Fits 3/16 Inch, 100PK

In Stock
รายการ: AB9GTG แบบ: U38402.018.0001Cross Ref: 2DA29 / 42JX95

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿64 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูเอสเครื่องซักผ้า
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับขนาด Bolt3 / 16 "
ภายใน Dia1 / 4 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.9 / 16 "
ความหนา0.049 "
ความอดทนความหนา+ 0.016 / -0.013 "
ชนิดภาพเขียนยูเอส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)16.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.38
รหัส HS7318220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นเหมาะกับขนาด Boltภายใน Diaภายนอก Dia.น้ำหนักแพคเกจความแข็ง Rockwellขนาดราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ P42014-PG Flat Washer Uss Steel Fits 1-3/8 Inch Pk15 | เอบี9จีทีเอ็น 2ดีเอ42 P42014-PG-ที่ราบ1.375 "1.5 "3.25 "---฿2,181
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4VNX8 แหวนรองแบน 5/16 Id x 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-ที่ราบ1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "฿10,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U38402.018.0001 แหวนรองแบน Uss Steel Fits 3/16 Inch, 100PK
฿64 / แพ็ค