จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U51000.056.0500 Hex Cap Screw Stainless Steel 9/16-12 X 5, 5PK | AB8UGU 29DN61

APPROVED VENDOR U51000.056.0500 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 9/16-12 X 5, 5PK

In Stock
รายการ: AB8UGU แบบ: U51000.056.0500อ้างอิงข้าม: 29DN61 / 42JZ76
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
฿1,391 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว9 / 16 "-12
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ23 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 8 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.375 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.87
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.056.0500 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 9/16-12 X 5, 5PK
฿1,391 / แพ็ค