Chicago-latrobe 45606 | ดอกสว่านจ็อบเบอร์ 3/32 นิ้ว เหล็กไฮสปีด | 1g489 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 45606 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 3/32 นิ้ว | AA9VFK 1G489

CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber Bit 3/32 นิ้ว High Speed ​​Steel

In Stock
รายการ: AA9VFK รุ่น: 45606ข้ามอ้างอิง: 1G489
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
฿112 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.093 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย1.25 "
เกรดการ Heavy Duty
หมายเลขรายการ150ASP
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.25 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia3 / 32 "
ขนาด3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8207502055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลขนาดความยาวขลุ่ยเกรดหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CHICAGO-LATROBE 45604 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/16 นิ้ว | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "เศษส่วนนิ้ว1 / 16 "7 / 8 "การ Heavy Duty150ASP1.875 "฿108
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber Bit เหล็กความเร็วสูง 5/64 นิ้ว | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "เศษส่วนนิ้ว5 / 64 "1"การ Heavy Duty150ASP2"฿108
CHICAGO-LATROBE 45607 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 7/64 นิ้ว | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "เศษส่วนนิ้ว7 / 64 "1.5 "การ Heavy Duty150ASP2.625 "฿114
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 นิ้วเหล็กความเร็วสูง | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "เศษส่วนนิ้ว1 / 8 "1.625 "การ Heavy Duty150ASP2.75 "฿119
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber Bit เหล็กความเร็วสูง 9/64 นิ้ว | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "เศษส่วนนิ้ว9 / 64 "1.75 "การ Heavy Duty150ASP2.875 "฿125
CHICAGO-LATROBE 45610 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 5/32 นิ้ว | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "เศษส่วนนิ้ว5 / 32 "2"การ Heavy Duty150ASP3.125 "฿135
CHICAGO-LATROBE 45611 Jobber Bit 11 / 64in High Speed ​​Steel | AA9VFR 1G499 4561111 / 64 "0.171 "เศษส่วนนิ้ว11 / 64 "2.125 "การ Heavy Duty150ASP3.25 "฿145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber Bit 3/32 นิ้ว High Speed ​​Steel
฿112 / หน่วย