U51000.100.0275 | สกรูหกเหลี่ยมสแตนเลส 1-8 X 2-3/4, 5แพต | 29dn86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51000.100.0275 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-8 X 2-3/4, 5PK | AB8UHW 29DN86

APPROVED VENDOR U51000.100.0275 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1-8 X 2-3/4, 5PK

In Stock
รายการ: AB8UHW แบบ: U51000.100.0275การอ้างอิงข้าม: 29DN86 / 42KA40
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
฿2,295 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 "-8
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.97
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51000.100.0275 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1-8 X 2-3/4, 5PK
฿2,295 / แพ็ค