U51007.025.0125 | สกรูหัวจมสแตนเลส 1/4-28 X 1-1/4, 100แพก | 29dp09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51007.025.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 1/4-28 X 1-1/4, 100PK | AB8UJT 29DP09

APPROVED VENDOR U51007.025.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/4-28 X 1-1/4, 100PK

In Stock
รายการ: AB8UJT แบบ: U51007.025.0125อ้างอิงข้าม: 29DP09 / 42KA67
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
฿1,124 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-28
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.94
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51007.025.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1/4-28 X 1-1/4, 100PK
฿1,124 / แพ็ค