บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5021, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์, เคลือบดีบุก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07600TN | 1" | 1.5 " | 4" | 1" | ฿12,764 | |
A | 07593TN | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 2 " | ฿2,690 | |
A | 07573TN | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿995 | |
A | 07558TN | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿640 | |
A | 07554TN | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿549 | |
A | 07598TN | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 4 " | ฿8,031 | |
A | 07584TN | 3 / 8 " | 1" | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿1,874 | |
A | 07565TN | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿815 | |
A | 07556TN | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿541 | |
A | 07595TN | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 5 / 8 " | ฿5,622 | |
A | 07579TN | 5 / 16 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,335 | |
A | 07561TN | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿789 | |
A | 07555TN | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿606 | |
A | 07588TN | 7 / 16 " | 1" | 2.75 " | 7 / 16 " | ฿2,655 | |
A | 07570TN | 7 / 32 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,131 | |
A | 07557TN | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿617 | |
A | 07576TN | 9 / 32 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,404 | |
A | 07560TN | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | ฿856 | |
A | 07564TN | 11 / 64 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿828 | |
A | 07569TN | 13 / 64 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,166 | |
A | 07572TN | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,150 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝักบัวและก๊อกน้ำอ่าง
- เครื่องชั่งสปริง
- ถังอากาศนิ่ง
- เครื่องปั๊มน้ำหล่อลื่น
- กล่องหุ้มความปลอดภัยของถังซัก
- อากาศบำบัด
- ไฟฉุกเฉิน
- เครื่องจักรกล
- Tensioners และ Tighteners
- คูลเลอร์น้ำมัน
- PARKER ฟิตติ้งเปลวไฟคว่ำทองเหลือง
- APPROVED VENDOR ลูกรอกตาคงที่
- MICRO 100 ใบมีดตัดพร้อม V Groove
- MACROMATIC รีเลย์ตั้งเวลา 1023 ชม. 8 พิน
- DIXON ท่อมิลล์แจ็คเก็ตเดี่ยวสังเคราะห์
- EDWARDS SIGNALING DPDT รีเลย์
- RAPID RESPONSE CLAMP ซีรี่ส์เชิงพาณิชย์, แคลมป์ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- CH HANSON เทปติดธง ลายริ้ว
- ALLEGRO SAFETY แผงกรองอากาศติดผนัง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน DLM