เครื่องมือ Yg-1 07570tn | ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ แบบเหลี่ยม 7/32 5/8 ตัด L | 35u839 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

บริษัท เครื่องมือ YG-1 07570TN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 7/32 5/8 Cut L | AC6NPJ 35U839

YG-1 TOOL COMPANY 07570TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 7/32 5/8 ตัด L

In Stock
รายการ: AC6NPJ รุ่น: 07570TNอ้างไขว้: 35U839

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 32 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นดีบุก
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด5 / 8 "
หมายเลขรายการE5021
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.7 / 32 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวของการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
บริษัท เครื่องมือ YG-1 07554TN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สแควร์ 1/16 3/16 Cut L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "฿544
YG-1 TOOL COMPANY 07555TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์สแควร์ 5/64 3/16 Cut L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "฿613
YG-1 TOOL COMPANY 07556TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 3/32 3/8 Cut L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "฿542
YG-1 TOOL COMPANY 07557TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 7/64 3/8 Cut L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "฿613
บริษัท เครื่องมือ YG-1 07558TN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 1/8 1/2 Cut L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "฿614
YG-1 TOOL COMPANY 07560TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์เหลี่ยม 9/64 1/2 Cut L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "฿844
บริษัท เครื่องมือ YG-1 07561TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์สแควร์ 5/32 9/16 Cut L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "฿797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY 07570TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 7/32 5/8 ตัด L
฿1,102 / หน่วย