U51007.037.0087 | สกรูหัวจมสแตนเลส 3/8-24 X 7/8, 50pk | 29dp27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51007.037.0087 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 3/8-24 X 7/8, 50PK | AB8UKM 29DP27

APPROVED VENDOR U51007.037.0087 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/8-24 X 7/8, 50PK

In Stock
รายการ: AB8UKM แบบ: U51007.037.0087อ้างอิงข้าม: 29DP27 / 42KA95
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
฿1,444 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ7 / 8 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51007.037.0087 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 3/8-24 X 7/8, 50PK
฿1,444 / แพ็ค