STAFFORD MFG Solution Series ชุดประกอบเซนเซอร์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ความสูง | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SMA-SA3-M8X1FA | M8 x 1.0 | 3.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB1-M8X1FA | M8 x 1.0 | 1.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SA4-M8X1FA | M8 x 1.0 | 4.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SA6-M8X1FA | M8 x 1.0 | 6.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SA1-M8X1FA | M8 x 1.0 | 1.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB6-M8X1FA | M8 x 1.0 | 6.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SB3-M8X1FA | M8 x 1.0 | 3.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SB4-M8X1FA | M8 x 1.0 | 4.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SB5-M8X1FA | M8 x 1.0 | 5.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SB2-M8X1FA | M8 x 1.0 | 2.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SA5-M8X1FA | M8 x 1.0 | 5.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SA2-M8X1FA | M8 x 1.0 | 2.876 " | 4-40 x 3/8 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SA5-M12X1F | M12 x 1.0 | 6.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB5-M12X1F | M12 x 1.0 | 6.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SA6-M12X1F | M12 x 1.0 | 7.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB4-M12X1F | M12 x 1.0 | 5.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SB3-M12X1F | M12 x 1.0 | 4.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SA1-M12X1F | M12 x 1.0 | 2.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SB6-M12X1F | M12 x 1.0 | 7.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SB2-M12X1F | M12 x 1.0 | 3.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SB1-M12X1F | M12 x 1.0 | 2.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ | RFQ
|
A | SMA-SA3-M12X1F | M12 x 1.0 | 4.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SA2-M12X1F | M12 x 1.0 | 3.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-SA4-M12X1F | M12 x 1.0 | 5.281 " | 8-32 x 1/2 | 1.250 " | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน | RFQ
|
A | SMA-LA5-M18X1F | M18 x 1.0 | 6.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LB4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LA3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LB1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB6-M18X1F | M18 x 1.0 | 7.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LB5-M18X1F | M18 x 1.0 | 6.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA6-M18X1F | M18 x 1.0 | 7.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LA4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB4-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LB2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LB6-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 8.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LA1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA5-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 7.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB5-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 7.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA6-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 8.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LA2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
A | SMA-LB3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐาน B ขนาดใหญ่ ฐานยึดแบบตายตัว | RFQ
|
A | SMA-LA4-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 6.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วคอมเพรสเซอร์
- มิลลิแอมป์ / ไมโครโอห์มเมตร
- เบาะรองนั่งคูลเลอร์แบบพกพา
- ตู้เก็บของมือถือ
- เครื่องตรวจจับท่อปั๊มและชุด
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- กรรไกรไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- LABELMASTER GHS ฉลากถังแก๊สถังแก๊ส
- WESTWARD น็อตไดร์เวอร์กลม Hex
- PALMGREN เครื่องกัดมาตรฐาน Vises
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ PVC หญิง
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP44 พัดลมแบบปิดทั้งหมดระบายความร้อนด้วยเฟรม NEMA เฟสเดียว
- MARTIN SPROCKET ลิ่มสต็อก Hi-Cap ซีรี่ส์ 8V 4 มัด QD ร่อง
- DASCO PRO น้ำยาทาเล็บ
- HUMBOLDT เตาไฟฟ้า อีโคโนมี เบสิก
- KESON เทปเหล็กยาวซีรีส์ SNR