STAFFORD MFG SMA-SA2-M12X1F ชุดติดตั้งเซนเซอร์, ฐานรองชนิด A, ฐานรองขนาดเล็ก, ขนาด 2 นิ้ว, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบเซนเซอร์ |
ขนาดเบื่อ | M12 x 1.0 |
เสร็จสิ้น | Matte |
เกรด | 2024-T351 |
ความสูง | 3.281 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สกรูยึด | 4-40 |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 8-32 x 1/2 |
ความยาวรวม | 1.250 " |
ความกว้างรวม | 1.250 " |
ชนิดภาพเขียน | ฐานเล็ก A ติดเลื่อน |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ความสูง | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.