STAFFORD MFG SMA-SB1-M8X1FA ชุดติดตั้งเซนเซอร์, ฐานรองชนิด B, ฐานรองขนาดเล็ก, ขนาด 1 นิ้ว, อะลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประกอบเซนเซอร์ |
ขนาดเบื่อ | M8 x 1.0 |
เสร็จสิ้น | Matte |
เกรด | 2024-T351 |
ความสูง | 1.876 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สกรูยึด | 4-40 |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 4-40 x 3/8 |
ความยาวรวม | 1.250 " |
ความกว้างรวม | 0.813 " |
ชนิดภาพเขียน | ฐานรอง B ขนาดเล็ก ติดอยู่กับที่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ความสูง | ขนาดสกรู | ความยาวรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA-LA1-M18X1F | M18 x 1.0 | 2.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA1-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 3.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA2-M18X1F | M18 x 1.0 | 3.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA2-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 4.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA3-M18X1F | M18 x 1.0 | 4.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA3-M30X1.5F | M30 x 1.5 | 5.281 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
SMA-LA4-M18X1F | M18 x 1.0 | 5.781 " | 1/4-28 x 3/4 | 1.500 " | ฐานใหญ่ A เลื่อนติด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.