BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP44 พัดลมระบายความร้อนแบบปิดทั้งหมด NEMA เฟรมเฟสเดียว
สไตล์ | รุ่น | อัตราส่วน IP | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75 ปอนด์ - ฟุต | 4.34 แอมป์ | 02 | . 75 | - | 1 | ฿54,286 | |
A | L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8 ปอนด์ - ฟุต | 3.19 แอมป์ | 04 | 1 | - | 1 | ฿77,234 | |
A | L3513-50 | - | 18/9 | 6.4 ปอนด์ - ฟุต | 8.4 แอมป์ | 02 | 1.5 | - | 1 | ฿83,074 | |
B | L3605T-50 | - | 20/10 | 17 ปอนด์ - ฟุต | 3.5 แอมป์ | 04 | 2 | - | 1 | ฿123,402 | |
A | L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 ปอนด์ - ฟุต | 2.1 แอมป์ | 04 | .5 | - | 1 | ฿56,568 | |
A | L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4 ปอนด์ - ฟุต | 2.77 แอมป์ | 04 | . 33 | - | 1 | ฿49,723 | |
A | L3507-50 | - | 10/5 | 10.3 ปอนด์ - ฟุต | 3.2 แอมป์ | 04 | . 75 | - | 1 | ฿67,170 | |
A | L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ฿63,076 | |
B | L3609T-50 | - | 25/12.5 | 19.8 ปอนด์ - ฟุต | 2.47 แอมป์ | 04 | 3 | - | 1 | ฿145,278 | |
B | L3708T-50 | - | 22 | 62.4 ปอนด์ - ฟุต | 8.03 แอมป์ | 04 | 5 | - | 1 | ฿173,729 | |
A | L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8 ปอนด์ - ฟุต | 2.1 แอมป์ | 04 | .5 | - | 1 | ฿56,568 | |
B | L3514-50 | - | 16/8 | 11.5 ปอนด์ - ฟุต | 4.7 แอมป์ | 04 | 1.5 | - | 1 | ฿87,301 | |
B | L3515-50 | - | 19.4/9.7 | 8.7 ปอนด์ - ฟุต | 5 แอมป์ | 02 | 2 | - | 1 | ฿108,036 | |
A | L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | 1 พ | ฿48,649 | |
B | L3514T-50 | 54, 44 | - | - | - | - | - | 14.19 " | 1 พ | ฿87,301 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ไฟฟ้าล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- ยกอุปกรณ์โต๊ะ
- พัดลมเพดาน
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- รอก
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- อลูมิเนียม
- APPROVED VENDOR ประกอบเคล็ดลับความร้อน
- SANDVIK COROMANT ดอกสว่านคาร์ไบด์แข็งมุม 140 องศา
- MARKEL PRODUCTS เฟรมยึดพื้นผิว
- APPROVED VENDOR แคลมป์ท่อขนาด 1 นิ้ว
- GRAINGER Street Elbow 45 องศา
- CONDOR ไวนิล, ป้ายความปลอดภัย, คำเตือน, ความกว้าง 10 นิ้ว
- ANVIL กากบาทเหล็กหลอมดำ
- ACORN ENGINEERING โถฉี่
- DAYTON ชุดป้าย Jib Crane
- MECHANIX TAA ถุงมือยุทธวิธีแอบแฝงดั้งเดิม