U51007.062.0500 | สกรูหัวจมสแตนเลส 5/8-18 X 5, 5pk | 29dp66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U51007.062.0500 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 5, 5PK | AB8UMD 29DP66

APPROVED VENDOR U51007.062.0500 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 5/8-18 X 5, 5PK

In Stock
รายการ: AB8UMD แบบ: U51007.062.0500การอ้างอิงข้าม: 29DP66 / 42KC62
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
฿2,243 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดฮิต-ฮิต (ฮิต)
ความสูงของศีรษะ13 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
ความแข็ง RockwellB80 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ถึง 150,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.5 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.69
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51007.062.0500 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 5/8-18 X 5, 5PK
฿2,243 / แพ็ค