U51044.050.0050 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 3/8-16 X 1/2 นิ้ว - Pk5 | 5mmn0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RPG 5MMN0

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 3/8-16 X 1/2 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AE4RPG แบบ: U51044.050.0050อ้างอิงข้าม: 5MMN0 / 163W24
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
฿1,012 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง90,000 PSI
ความแข็ง RockwellB65
หัวสกรู Dia.0.729 ถึง 0.750 "
ความสูงของหัวสกรูเพื่อ 0.302 0.312
ไหล่ Dia.1 / 2 "
ไหล่ยาว1 / 2 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51044.050.0050 บ่าสกรูหกเหลี่ยม 3/8-16 X 1/2 นิ้ว 5PK
฿1,012 / แพ็ค