U51044.050.0100 | สกรูหัวจม Hex 3/8-16 X 1 นิ้ว - Pk5 | 5mmn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U51044.050.0100 สกรูหัวไหล่ Hex 3/8-16 X 1 นิ้ว, 5PK | AE4RPK 5MMN3

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 บ่าสกรู Hex 3/8-16 X 1 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AE4RPK แบบ: U51044.050.0100อ้างอิงข้าม: 5MMN3 / 163W27
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
฿2,405 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ชั้น2A
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
สไตล์หัวStandard
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง90,000 PSI
ความแข็ง RockwellB65
หัวสกรู Dia.0.729 ถึง 0.750 "
ความสูงของหัวสกรูเพื่อ 0.302 0.312
ไหล่ Dia.1 / 2 "
ไหล่ยาว1"
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนความแม่นยำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318158030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51044.050.0100 บ่าสกรู Hex 3/8-16 X 1 นิ้ว 5PK
฿2,405 / แพ็ค