U51660.008.0037 | กระทะเกลียวโลหะ #2 3/8 นิ้ว ยาว - Pk100 | 1ve42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR U51660.008.0037 Metal Screw Pan #2 3/8 Inch Length, 100PK | AB3UAD 1VE42

APPROVED VENDOR U51660.008.0037 สกรูพานโลหะ #2 ยาว 3/8 นิ้ว 100PK

In Stock
รายการ: AB3UAD แบบ: U51660.008.0037อ้างอิงข้าม: 1VE42 / 155U53
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
฿209 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูโลหะแผ่น
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#1
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.0.167 0.159-"
ความสูงของศีรษะ0.062 ถึง 0.053 "
ประเภทหัวกะทะ
ความยาว3 / 8 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ขนาด#2
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318141030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทไดรฟ์ขนาดไดร์เวอร์เสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะชิ้นความยาววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 696706-PG สกรูพานโลหะ #6 ยาว 1 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB2HXY 1MA58 696706-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#1ชุบสังกะสี0.270 "0.097 "สกรูโลหะแผ่น1"กรณีเหล็กชุบแข็ง฿433
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 696722-PG กระทะสกรูโลหะ #6 1 1/2 ลิตร - แพ็คละ 100 | AB2HYA 1MA60 696722-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#1ชุบสังกะสี0.270 "0.097 "สกรูโลหะแผ่น1.5 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿303
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 697439-PG สกรูพานโลหะ #8 ความยาว 1/2 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB2HYB 1MA62 697439-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.322 "0.115 "สกรูโลหะแผ่น1 / 2 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿372
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 696710-PG กระทะสกรูโลหะ #8 1 1/4 ลิตร - แพ็คละ 100 | AB2HYD 1MA65 696710-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.322 "0.115 "สกรูโลหะแผ่น1.25 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿511
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 696711-PG กระทะสกรูโลหะ #8 1 1/2 ลิตร - แพ็คละ 100 | เอบีทูเฮ 2MA1 696711-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.322 "0.115 "สกรูโลหะแผ่น1.5 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿777
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 697443-PG สกรูพานโลหะ #10 ความยาว 3/4 นิ้ว - แพ็คละ 100 ชิ้น | AB2HYG 1MA69 697443-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#2ชุบสังกะสี0.373 "0.133 "สกรูโลหะแผ่น3 / 4 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿504
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 696728-PG กระทะสกรูโลหะ #12 ความยาว 1 1/2 นิ้ว - แพ็คละ 100 | AB2HYL 1MA75 696728-ปจสี่เหลี่ยมด้านเท่า#3ชุบสังกะสี0.425 "0.151 "สกรูโลหะแผ่น1.5 "กรณีเหล็กชุบแข็ง฿1,362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U51660.008.0037 สกรูพานโลหะ #2 ยาว 3/8 นิ้ว 100PK
฿209 / แพ็ค