APPROVED VENDOR WB3696LS ท็อปโต๊ะลามิเนต ลามิเนต 96x36 แบบตรง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานด้านบน |
สี | สีเทา |
ประเภทขอบ | Straight Edge |
เสร็จสิ้น | สคริมซาติน |
วัสดุพื้นผิว | ลามิเนตพลาสติก |
ความลึกสูงสุด | 36 " |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้างสูงสุด | 96 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนตพลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 251.46 |
รหัส HS | 9403905080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ประเภทขอบ | เสร็จสิ้น | วัสดุพื้นผิว | ความหนาสูงสุด | ความกว้างสูงสุด | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB3048SS | ไม้ธรรมชาติ | Straight Edge | ที่ปิดผนึก | ไม้วิศวกรรม | 1.5 " | 48 " | ไม้วิศวกรรม | ฿11,660 | ||
WB3096SS | ไม้ธรรมชาติ | Straight Edge | ที่ปิดผนึก | ไม้วิศวกรรม | 1.5 " | 96 " | ไม้วิศวกรรม | ฿21,321 | RFQ
| |
WB3696SS | ไม้ธรรมชาติ | Straight Edge | ที่ปิดผนึก | ไม้วิศวกรรม | 1.5 " | 96 " | ไม้วิศวกรรม | ฿17,945 | RFQ
| |
WB3048LS | สีเทา | Straight Edge | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 48 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿9,258 | ||
WB3060LB | สีเทา | ขอบ Bullnose | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 60 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿12,648 | ||
WB3072LB | สีเทา | ขอบ Bullnose | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿14,586 | RFQ
| |
WB3672LB | สีเทา | ขอบ Bullnose | สคริมซาติน | ลามิเนตพลาสติก | 1.75 " | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.