APPROVED VENDOR WWGDISKSZCOV031 ชุดสต็อกคีย์ 31 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแบ่งประเภทหุ้นที่สำคัญ |
ประเภทสิ้นสุด | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | สังกะสี |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชิ้น | 31 |
ความแข็ง Rockwell | B85 |
ความต้านแรงดึง | 64,000 PSI |
ความอดทนความหนา | -0.002" |
ชนิดภาพเขียน | โคร่ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 7228608000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.