Wwgsk20-1 | ขั้นบันไดกุญแจ ยาว 12 นิ้ว | 5wa56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ WWGSK20-1 สต็อกคีย์ขั้นตอนความยาว 12 นิ้ว | AE6ZKW 5WA56

APPROVED VENDOR WWGSK20-1 Key Stock ขั้นตอนที่ 12 นิ้วความยาว

In Stock
รายการ: AE6ZKW รุ่น: WWGSK20-1ข้ามอ้างอิง: 5WA56
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
฿4,343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนที่สำคัญสต็อก
ความกว้างด้านล่าง5 / 8 "
มิติ A3 / 4 "
มิติข้อมูล B3 / 8 "
มิติข้อมูล C5 / 8 "
มิติ D3 / 16 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว-0.125"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง
ความแข็ง RockwellB85
ความต้านแรงดึง64,000 PSI
ความสูงขั้นสูงสุด3 / 8 "
ความกว้างสูงสุด3 / 4 "
ชนิดภาพเขียน1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7228608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ความสูงขั้นต่ำ (นิ้ว) (3/16 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR WWGSK20-1 Key Stock ขั้นตอนที่ 12 นิ้วความยาว
฿4,343 / หน่วย