จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Z1076 สกรูหัวแม่มือ Knurled เหล็ก 3 / 8-16x5 / 8 L | AE6DDT 5PY81

APPROVED VENDOR Z1076 สกรูหัวแม่มือ น็อต 3/8-16x5/8 ลิตร เหล็ก

In Stock
รายการ: AE6DDT แบบ: Z1076อ้างอิงข้าม: 5PY81
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
฿942 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้น2A
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.1.375 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวknurled
ความยาว5 / 8 "
วัสดุเหล็ก
ความแข็ง RockwellB68 ถึง B71
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว11 / 16 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง57,000
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318156080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความหนาของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวชิ้นความยาวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ PTS1500-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLทู่5 / 8 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ1.5 "฿2,997
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ PTS2000-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLทู่7 / 16 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ2"฿3,297
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4047-1500-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLทู่3 / 4 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ1.5 "฿3,136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z1076 สกรูหัวแม่มือ น็อต 3/8-16x5/8 ลิตร เหล็ก
฿942 / หน่วย