Z2182 | สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24x1 5/8 นิ้ว SS | 1jur8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Z2182 Thumb Screw Knurled 10-24x1 5/8 นิ้ว Ss | AA9YWH 1JUR8

APPROVED VENDOR Z2182 สกรูหัวแม่มือ 10-24x1 5/8 นิ้ว Ss

In Stock
รายการ: AA9YWH แบบ: Z2182อ้างไขว้: 1JUR8
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
฿637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้น2A
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.3 / 4 "
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวknurled
ความยาว1.625 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
ความแข็ง RockwellB85 ถึง B95
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง80,000
ขนาดเกลียว10-24
ประเภทเคล็ดลับสุนัข

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7318156070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความหนาของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวชิ้นความยาวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ PTS1500-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLทู่5 / 8 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ1.5 "฿2,997
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ PTS2000-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLทู่7 / 16 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ2"฿3,297
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4047-1500-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLทู่3 / 4 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ1.5 "฿3,136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z2182 สกรูหัวแม่มือ 10-24x1 5/8 นิ้ว Ss
฿637 / หน่วย