APPROVED VENDOR สกรูหัวแม่มือ Z2184 แบบเกลียว 10-24x2 นิ้ว 18-8 Ss
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูนิ้วหัวแม่มือ |
ชั้น | 2A |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
หัวหน้า Dia. | 3 / 4 " |
ความสูงของศีรษะ | 5 / 16 " |
ประเภทหัว | knurled |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ความแข็ง Rockwell | B85 ถึง B95 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | 80,000 |
ขนาดเกลียว | 10-24 |
ประเภทเคล็ดลับ | สุนัข |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
รหัส HS | 7318156070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความหนาของศีรษะ | ประเภทหัว | ความกว้างหัว | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS1500-SL | ทู่ | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.187 " | knurled | 3 / 16 " | สกรูนิ้วหัวแม่มือ | 1.5 " | ฿2,997 | |
PTS2000-SL | ทู่ | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 0.187 " | knurled | 3 / 16 " | สกรูนิ้วหัวแม่มือ | 2" | ฿3,297 | |
4047-1500-SL | ทู่ | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.187 " | knurled | 3 / 16 " | สกรูนิ้วหัวแม่มือ | 1.5 " | ฿3,136 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.