NEW PIG KIT342 ชุดเติมน้ำหก 5 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเติมน้ำหก |
สี | สีเหลือง |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | กล่อง |
ดูดซับของเหลว | สารเคมีอันตราย |
ความสูง | 20.625 " |
ความยาว | 12.125 " |
จำนวนส่วนประกอบ | 18 |
การป้องกันรังสียูวี | ไม่ |
ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | 5 แกลลอน. |
ล้อ | ไม่ |
ความกว้าง | 8.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ดูดซับของเหลว | ความสูง | ความยาว | จำนวนส่วนประกอบ | การป้องกันรังสียูวี | ปริมาณที่ดูดซับต่อ Pkg. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT216 | 11 " | สีเทา | สากล | 15 " | 22 " | 147 | ไม่ | 12 แกลลอน. | ฿13,863 | ||
KIT242 | 8.75 " | สีเหลือง | สากล | 20.625 " | 12.125 " | 17 | ไม่ | 5 แกลลอน. | ฿5,184 | ||
KITR202 | 22.25 " | สีฟ้า / สีเทา | สากล | 20 " | 22 "ถึง 14" | 167 | ไม่ | 60 แกลลอน. | ฿42,055 | ||
KITR203 | 27 " | สีฟ้า / สีเทา | สากล | 23 " | 40 " | 167 | ไม่ | 76 แกลลอน. | ฿59,586 | ||
KITR204 | 40.38 " | สีฟ้า / สีเทา | สากล | 24.5 " | 48.125 " | 501 | ไม่ | 143 แกลลอน. | ฿97,879 | ||
KITR211 | 11.25 " | สีฟ้า / สีเทา | สากล | 17.5 " | 22.5 " | 34 | ไม่ | 12 แกลลอน. | ฿10,850 | ||
อาร์เอฟแอล228 | 17 " | สีฟ้า / สีเทา | สากล | 16 " | 22 " | 160 | ไม่ | 17 แกลลอน. | ฿17,034 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.