Z2301 | สกรูหัวแม่มือ ขึ้นลาย 4-40x3/8 L เหล็ก | 5ra22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการรับรอง Z2301 สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 4-40x3/8 L เหล็ก | AE6DVA 5RA22

APPROVED VENDOR Z2301 สกรูหัวแม่มือ เหล็กข้ออ้อย 4-40x3/8 L

In Stock
รายการ: AE6DVA แบบ: Z2301ข้ามอ้างอิง: 5RA22
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
฿288 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูนิ้วหัวแม่มือ
ชั้น2A
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
หัวหน้า Dia.3 / 8 "
ความสูงของศีรษะ3 / 32 "
ประเภทหัวknurled
ความยาว3 / 8 "
วัสดุเหล็ก
ความแข็ง RockwellB68 ถึง B71
ไหล่ Dia.1 / 4 "
ไหล่ยาว3 / 32 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง57,000
ขนาดเกลียว4-40

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS7318158085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะความหนาของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวชิ้นความยาวราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ PTS1500-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLทู่5 / 8 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ1.5 "฿2,997
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ PTS2000-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLทู่7 / 16 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ2"฿3,297
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4047-1500-SL สกรูหัวแม่มือขึ้นลาย 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLทู่3 / 4 "3 / 16 "0.187 "knurled3 / 16 "สกรูนิ้วหัวแม่มือ1.5 "฿3,136

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z2301 สกรูหัวแม่มือ เหล็กข้ออ้อย 4-40x3/8 L
฿288 / หน่วย