Z4670 | Binding Post 1/4 X 1/2 Inch - Pk100 | 5mb97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR Z4670 Binding Post 1/4 X 1/2 Inch, 100PK | AE4PKL 5MB97

APPROVED VENDOR Z4670 เสาเข้าเล่ม 1/4 X 1/2 นิ้ว 100PK

In Stock
รายการ: AE4PKL แบบ: Z4670อ้างอิงไขว้: 5MB97
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
฿774 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโพสต์ที่มีผลผูกพัน
Barrel Dia1 / 4 "
หัวบาร์เรล Dia.25 / 64 "
ความสูงของหัวบาร์เรล1 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧ1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์slotted
เสร็จสิ้นที่ราบ
สไตล์หัวมัด
วัสดุพลาสติก
ความแข็ง RockwellR75
ความต้านแรงดึง10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนแตะใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหัวบาร์เรล Dia.¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧเสร็จสิ้นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง Z4671 เสาเข้าเล่ม 1/4 x 5/8 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AE4PKM 5MB 98 Z467125 / 64 "5 / 8 "ที่ราบ฿1,602
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง Z4672 เสาเข้าเล่ม 1/4 x 3/4 นิ้วสีดำ - แพ็คละ 100 | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Black฿1,617
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง Z4673 เสาเข้าเล่ม 1/4 x 1 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AE4QBG 5ME 10 Z467325 / 64 "1"ที่ราบ฿2,315
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ Z4674 เสาเข้าเล่ม 1/4 x 1 1/4 นิ้ว - แพ็ค 100 เล่ม | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "ที่ราบ฿2,288
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ Z4676 เสาเข้าเล่ม 1/4 x 1 3/4 นิ้ว - แพ็ค 100 เล่ม | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "ที่ราบ฿2,298
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ Z4677 เสาเข้าเล่ม 1/4 x 2 นิ้ว - แพ็คละ 100 เล่ม | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"ที่ราบ฿2,247
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ Z4679 เสาเข้าเล่ม มัด 1/4 x 2 1/2 - แพ็คละ 25 | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "ที่ราบ฿2,187

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR Z4670 เสาเข้าเล่ม 1/4 X 1/2 นิ้ว 100PK
฿774 / แพ็ค