APW WYOTT AS-75861 ไส้หลอด, Lw 208V, 800W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ธาตุ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2N-54025 | ธาตุ | ฿8,796 | RFQ
| |
94000028 | ธาตุ | ฿22,297 | RFQ
| |
2N-30061030 | ธาตุ | ฿8,421 | RFQ
| |
AS-21773516 | ธาตุ | ฿18,189 | RFQ
| |
AS-44687800 | ธาตุ | ฿9,160 | RFQ
| |
AS-63411 | ธาตุ | ฿10,550 | RFQ
| |
2N-56322 | ธาตุ | ฿6,348 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.