อควาโทรล 130b-15 | วาล์วระบายความปลอดภัย 3/8 นิ้ว 15 Psi ทองเหลือง | 3erj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 วาล์วนิรภัย 3/8 นิ้ว 15 Psi ทองเหลือง | AC8XWX 3ERJ7

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 Safety Relief Valve 3/8 นิ้ว 15 Psi Brass

In Stock
รายการ: AC8XWX รุ่น: 130B-15ข้ามอ้างอิง: 3ERJ7
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
฿3,301 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
วัสดุดิสก์บรอนซ์
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ประเภท Outletการระบายอากาศ
ความสูงโดยรวม2.875 "
ช่วงความดัน0 ถึง 200 psi
วัสดุเบาะบรอนซ์
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ความจุไอน้ำ35 ปอนด์ / ชม.
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบใช่
UPC723537373156

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าประเภท Outletราคา
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-15 วาล์วนิรภัย 1/4 นิ้ว 15 Psi ทองเหลือง | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ม.ป.ทการระบายอากาศ฿3,196
AQUATROL เซฟตี้วาล์ว 130C-15 วาล์วนิรภัย 1/2 นิ้ว 15 Psi ทองเหลือง | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "ม.ป.ทการระบายอากาศ฿3,187
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-25 วาล์วนิรภัย 1/4 นิ้ว 25 Psi ทองเหลือง | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "เอฟเอ็นพีทีม.ป.ท฿3,196
AQUATROL เซฟตี้วาล์ว 130A-50 เซฟตี้วาล์ว 1/4 นิ้ว ทองเหลือง 50 Psi | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ม.ป.ทการระบายอากาศ฿3,196
AQUATROL เซฟตี้วาล์ว 130A-100 เซฟตี้วาล์ว 1/4 นิ้ว 100 Psi ทองเหลือง | เอซี8วายจี 3ETR5 130A-100100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ม.ป.ทการระบายอากาศ฿3,196
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-125 วาล์วนิรภัย 1/4 นิ้ว ทองเหลือง 125 Psi | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ม.ป.ทการระบายอากาศ฿3,196
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-150 วาล์วนิรภัย 1/4 นิ้ว 150 Psi ทองเหลือง | AC8YGG 3ETR7 130A-150150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "ม.ป.ทการระบายอากาศ฿3,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 Safety Relief Valve 3/8 นิ้ว 15 Psi Brass
฿3,301 / หน่วย