ANVIL 0310071600 กากบาท เหล็กเหนียวดำ 150 ขนาด 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้าม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อน |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
UPC | 690291363894 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 7307199080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|
0310069208 | 1 / 8 " | ฿1,145 | |
0310069406 | 1 / 4 " | ฿882 | |
0310069604 | 3 / 8 " | ฿1,023 | |
0310069802 | 1 / 2 " | ฿789 | |
0310070008 | 3 / 4 " | ฿1,053 | |
0310070206 | 1" | ฿1,342 | |
0310070404 | 1.25 " | ฿2,017 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.