Anvil 0310070404 | ไม้กางเขน เหล็กเหนียว สีดำ 150 ขนาด 1-1/4 นิ้ว | 4whv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0310070404 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AE2CCQ 4WHV9

ANVIL 0310070404 กากบาท เหล็กเหนียวดำ 150 ขนาด 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2CCQ รุ่น: 0310070404ข้ามอ้างอิง: 4WHV9
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
฿2,017 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
UPC069029136022

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ANVIL 0310069208 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 1/8 นิ้ว | AE2CCJ 4WHV3 03100692081 / 8 "฿1,145
ANVIL 0310069406 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 1/4 นิ้ว | AE2CCK 4WHV4 03100694061 / 4 "฿882
ANVIL 0310069604 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 3/8 นิ้ว | AE2CCL 4WHV5 03100696043 / 8 "฿1,023
ANVIL 0310069802 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 1/2 นิ้ว | AE2CCM 4WHV6 03100698021 / 2 "฿789
ANVIL 0310070008 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 3/4 นิ้ว | AE2CCN 4WHV7 03100700083 / 4 "฿1,053
ANVIL 0310070206 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 1 นิ้ว | AE2CCP 4WHV8 03100702061"฿1,342
ANVIL 0310070602 Cross เหล็กอ่อนสีดำ 150 ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AE2CCR 4WHW1 03100706021.5 "฿2,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0310070404 กากบาท เหล็กเหนียวดำ 150 ขนาด 1-1/4 นิ้ว
฿2,017 / หน่วย