Arh 210101251525-10 | ท่อดักส์ 1.25 นิ้ว Id X 25 ฟุต | 3ayd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARH 210101251525-10 ท่อสายยาง 1.25 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMR 3AYD1

ARH 210101251525-10 ท่อดักส์ 1.25 นิ้ว Id x 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AC8KMR รุ่น: 210101251525-10อ้างไขว้: 3AYD1
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
฿4,529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อท่ออุตสาหกรรม
โค้งรัศมี2.5 "
สีดำ / สีเทา
ภายใน Dia1.25 "
ความยาว25ft
วัสดุยางเทอร์โมพลาสติก
แม็กซ์ ความดัน28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนชั้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-60 องศาถึง 275 องศา F
การสนับสนุนโพรพิลีน
คะแนนสุญญากาศ29 "ฮก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.64
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)26.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS4009410000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีภายใน Diaความยาวแม็กซ์ ความดันคะแนนสุญญากาศราคา
ARH 210100751525-10 ท่อร้อยสาย 0.75 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMP 3AYC8 210100751525-101.5 "1 / 16 "25ft38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว29 "ฮก-
RFQ
ARH 210101001525-10 ท่อร้อยสายไฟ 1 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMQ 3AYC9 210101001525-102.3 "1"25ft34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว29 "ฮก฿3,825
ARH 210101501525-10 ท่อร้อยสาย 1.5 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMT 3AYD2 210101501525-102.8 "1.5 "25ft23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว29 "ฮก฿4,860
ARH 210101751525-10 ท่อท่อ 1.75 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMU 3AYD3 210101751525-103"1.75 "25ft18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว29 "ฮก฿5,386
ARH 210102001525-10 ท่อร้อยสายไฟ 2 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMV 3 วัน 4 210102001525-103.3 "2"25ft17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว29 "ฮก฿6,450
ARH 210102501525-10 ท่อร้อยสาย 2.5 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMW 3AYD6 210102501525-103.8 "2.5 "25ft16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว24 "ฮก฿8,055
ARH 210103001525-10 ท่อ 3 นิ้ว Id x 25 ฟุต | AC8KMX 3AYD7 210103001525-105"3"25ft14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว19 "ฮก฿10,246

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARH 210101251525-10 ท่อดักส์ 1.25 นิ้ว Id x 25 ฟุต
฿4,529 / หน่วย