ARH 210101751525-10 ท่อดักส์ 1.75 นิ้ว Id x 25 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อท่ออุตสาหกรรม |
โค้งรัศมี | 3" |
สี | ดำ / สีเทา |
ภายใน Dia | 1.75 " |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
แม็กซ์ ความดัน | 18 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชั้น | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -60 องศาถึง 275 องศา F |
การสนับสนุน | โพรพิลีน |
คะแนนสุญญากาศ | 29 "ฮก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 4009410000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210100751525-10 | 1.5 " | 1 / 16 " | 25ft | 38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | - | RFQ
|
210101001525-10 | 2.3 " | 1" | 25ft | 34 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿3,825 | |
210101251525-10 | 2.5 " | 1.25 " | 25ft | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿4,529 | |
210101501525-10 | 2.8 " | 1.5 " | 25ft | 23 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿4,860 | |
210102001525-10 | 3.3 " | 2" | 25ft | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 29 "ฮก | ฿6,450 | |
210102501525-10 | 3.8 " | 2.5 " | 25ft | 16 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 "ฮก | ฿8,055 | |
210103001525-10 | 5" | 3" | 25ft | 14 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 19 "ฮก | ฿10,246 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.