ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายไฟ 38900ST 90 องศา Snap-Tite ขนาด 2.496 x 1.739 นิ้ว 25Pk สังกะสี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบสายเคเบิล |
สายเคเบิล | 0.405 - 0.610 |
สี | เงิน |
ความสูง | 2.496 " |
วัสดุ | สังกะสี |
ขนาดการค้า | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 1.739 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สายเคเบิล | ความสูง | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38900AST | 0.405 - 0.610 | 2.496 " | 1 / 2 " | 1.819 " | ฿65 | RFQ
| |
3810900AST | 14/2, 12/2, 14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.036 " | 1 / 2 " | 2.668 " | ฿65 | RFQ
| |
4010900AST | 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2 | 2.56 " | 1" | 1.716 " | ฿65 | RFQ
| |
40900AST | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 1" | 1.819 " | ฿65 | RFQ
| |
40900ST | 0.480 - 0.610 | 2.496 " | 3 / 4 " | 1.739 " | ฿65 | RFQ
| |
851A | 0.635 - 1.085 | 2.14 " | 1 / 2 " | 1.842 " | ฿148 | RFQ
| |
8510 | 3.675 - 4.425 | 10.2 " | 4" | 8.7 " | ฿28,359 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.