ARLINGTON INDUSTRIES FLBC4560DMB ชุดครอบกล่องขาเข้า ขนาด 6.156 x 6.437 นิ้ว สีทองเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเปิดใช้งาน Floor Box |
สี | ทองเหลือง |
ความสูง | 6.156 " |
ขนาด | กล่องคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5" |
ขนาดการค้า | 1-Gang w / แรงดันไฟฟ้าต่ำ |
ความกว้าง | 6.437 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBC4580MB | ทองเหลือง | 5.625 " | ชุบทองเหลือง | 5.62 " | - | RFQ
| |
FLBC4580NL | นิกเกิล | 5.625 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | 5.62 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.