ARLINGTON INDUSTRIES L422A Squeeze Connector ฉนวนคอ ขนาด 1.57 x 1.57 นิ้ว 25Pk สังกะสี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องเสียบสายเคเบิล |
สายเคเบิล | 1.100 - 1.135 |
สี | เงิน |
End Stop เส้นผ่านศูนย์กลาง | 0.82 |
ความสูง | 1.57 " |
วัสดุ | สังกะสี |
ขนาดการค้า | 3 / 4 " |
UPC | 018997342133 |
ความกว้าง | 1.57 " |
รุ่น | สายเคเบิล | End Stop เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L423A | 1.255 - 1.375 | 0.94 | 1.86 " | 1" | 1.86 " | ฿343 | RFQ
|
L4210A | 4.030 - 4.635 | 3.977 | 5.415 " | 4" | 5.415 " | ฿11,396 | RFQ
|
L425A | 1.810 - 1.895 | 1.46 | 2.64 " | 1-1 / 2 " | 2.64 " | ฿1,064 | RFQ
|
L421A | 0.850 - 0.910 | 0.62 | 1.42 " | 1 / 2 " | 1.42 " | ฿103 | RFQ
|
L424A | 1.550 - 1.610 | 1.24 | 2.24 " | 1-1 / 4 " | 2.24 " | ฿805 | RFQ
|
L426A | 2.260 - 2.485 | 1.935 | 3.155 " | 2" | 3.155 " | ฿1,428 | RFQ
|
L429A | 3.630 - 4.155 | 3.478 | 4.86 " | 3-1 / 2 " | 4.86 " | ฿9,288 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.