ARLINGTON INDUSTRIES ฝาปิดทางเข้า PVC106, ขนาด 7.62 x 5.885 นิ้ว, พลาสติก
รายการ: BK3EGE
รุ่น: PVC106
฿3,262 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาทางเข้าบริการ |
สี | สีเทา |
ความสูง | 7.62 " |
ขนาดเสา | 2-1 / 2 " |
วัสดุ | พลาสติก UV-Rated |
ขนาดการค้า | 2-1 / 2 " |
ความกว้าง | 5.885 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | ความสูง | ขนาดรู | ขนาดเสา | ขนาดการค้า | ความกว้าง | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1020 | 1/2", 3/4", 1" | 3.438 " | - | - | 1/2", 3/4", 1" | 2.545 " | - | ฿269 | RFQ
| |
PVC662 | - | 4.89 " | (2) 0.69 | - | - | 3.14 " | (2) 1/0 ถึง (2) 4/0 | ฿715 | RFQ
| |
PVC109 | - | 9.07 " | - | 3", 3-1/2", 4" | 3", 3-1/2", 4" | 7.971 " | - | ฿5,190 | RFQ
| |
PVC105 | - | 3.929 " | - | 2" | 2" | 6.66 " | - | ฿932 | RFQ
| |
PVC1040 | 1-1/4", 1-1/2" | 5.069 " | - | - | 1-1/4", 1-1/2" | 3.618 " | - | ฿391 | RFQ
| |
PVC129 | - | 6.73 " | - | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 3.929 " | - | ฿1,132 | RFQ
| |
PVC660 | - | 3.537 " | (2) 0.53 | - | - | 2.05 " | (2) 3, 6, 4, 2 | ฿505 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.